Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IR-Diode, 5 mm (T-1 3/4) 40mW, 940nm, 170mW/sr, 20°, 2-Pin, THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6997626
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSAL6100
EAN/GTIN:
     5059040874527
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter vishay
Wellenlänge Spitze = 940nm
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Strahlstrom = 40mW
Strahlungsstärke = 170mW/sr
Montage Typ = THT
Halbwertswinkel = 20°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 5 x 8.7mm
Linsenform = Rund
LED Material = GaAlAs

Infrarot-Dioden Vishay Serie TSAL. Die Familie TSAL von Vishay Semiconductors umfasst durchkontaktierte Infrarot-Dioden. Sie sind wahlweise erhältlich in 3-mm- (T-1) oder 5-mm-(T-1 3/4)-Gehäusen. Diese leistungsfähigen IREDs bieten eine hohe Abstrahlung mit hoher Strahlungsintensität. Geeignete Anwendungen für die Familie TSAL umfassen: IR-Fernbedienungen, Freiluft-Übertragungssysteme, IR-Quellen für Rauchmelder und IR-Quellen für optische Zähler und Kartenlesegeräte.. Gehäusetyp: Bleihaltig Gehäuseform: T-1 3/4 Abmessungen (in mm): Ø 5 Peak Wellenlänge: Λp = 940 nm Hohe Zuverlässigkeit Hohe Strahlungsleistung Hohe Strahlungsintensität Winkel mit halber Intensität: Φ = ± 17° Niedrige Durchlassspannung Geeignet für Betrieb mit hohem Impulsstrom Gute Spektralanpassung mit Si Fotodetektoren. Anwendungen. Infrarot-Fernbedienungen mit hohen Leistungsanforderungen Freiluftübertragungssysteme Infrarotquelle für optische Zähler und Kartenlesegeräte
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
940nm
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Strahlstrom:
40mW
Strahlungsstärke:
170mW/sr
Montage Typ:
THT
Halbwertswinkel:
20°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
5 x 8.7mm
Linsenform:
Rund
LED Material:
GaAlAs
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, ir-led 940nm, 6997626, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Vishay, TSAL6100, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.