Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Monostabiles Relais, Printrelais DPST 8A 5V dc Spule / 200mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic Monostabiles Relais, Printrelais DPST 8A 5V dc Spule / 200mW
Artikel-Nr.:
     108EL-6996014
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DK1A1B5
EAN/GTIN:
     5059039595648
Suchbegriffe:
Miniatur-Printrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = DPST
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 8A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 125V dc
Länge = 20mm
Spulenwiderstand = 125Ω
Spulenleistung = 200mW
Betriebstemperatur max. = +65°C
Schaltleistung AC max. = 2 kVA

UL, CSA, TÜV. Relais, Serie DK. Diese Miniatur-Leistungsrelais für Leiterplattenmontage verfügen über eine hohe Kontaktbelastbarkeit, eine hohe Empfindlichkeit und eine hohe Durchschlagsspannung. Die gekapselte Bauweise erlaubt ein automatisches Waschen. Zu den typischen Anwendungen gehören Leistungsschalter, Industriemaschinen, SPS, Thermostate, Timer und Haushaltsgeräte. Kompakt mit hoher Kapazität Hohe Empfindlichkeit: 200 mW Nennbetriebsleistung Hoher Stromstoßwiderstand, 10000 V zwischen Kontakt und Spule Gekapselte Konstruktion Miniaturgröße, H x B x T: 10 x 20 x 12,5 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
DPST
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
8A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
125V dc
Länge:
20mm
Spulenwiderstand:
125Ω
Spulenleistung:
200mW
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Schaltleistung AC max.:
2 kVA
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, panasonic ds-relais, kartenrelais, kartenrelais 5v, 6996014, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Panasonic, DK1A1B5, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.