Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal BNS250 Kabel Sicherheitsschalter aus Kunststoff 24V dc, Kodierschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schmersal BNS250 Kabel Sicherheitsschalter aus Kunststoff 24V dc, Kodierschalter
Schmersal BNS250 Kabel Sicherheitsschalter aus Kunststoff 24V dc, Kodierschalter
Artikel-Nr.:
     108EL-6988757
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     EX-BNS250-12Z-2187-3G/D-5M
EAN/GTIN:
     5060641274821
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Codierte Sicherheitsschalter
Kabel für Sicherheitsschalter
Versorgungsspannung = 24V dc
Gehäusematerial = Kunststoff
Anschlussausführung = Kabel
Betätigertyp = Kodierschalter
Sensorprinzip = Magnet
Betätiger inklusive = Nein
Serie = BNS250
IP Schutzart = IP 67
Versorgungsstrom = 100mA
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Breite = 50mm

Schmersal kontaktloser SicherheitssensorDer kontaktlose Sicherheitsschalter Schmersal Serie BNS33 hat einen sicheren EIN-Abstand von 4 mm und einen AUS-Abstand von 14 mm. Dieser Schalter hat 1 Schließer- und 2 Öffnerkontakt. Es hat ein schwarzes Thermoplastgehäuse und kann auch verdeckt montiert werden. Hinweis: Das Betätigungselement muss separat bestellt werdenEigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung beträgt 24 V dc Unempfindlich gegenüber seitlicher Fehlausrichtung Lange Lebensdauer Kein mechanischer Verschleiß Unempfindlich gegenüber Verschmutzung Einzelner Kontaktausgang Boflex KabelanschlussZertifizierungenSchutzart IP67 BG-zertifiziert EAC-zertifiziert IEC/EN60947-5-3 BG-GS-ET-14
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anschlussausführung:
Kabel
Betätigertyp:
Kodierschalter
Sensorprinzip:
Magnet
Betätiger inklusive:
Nein
Serie:
BNS250
IP Schutzart:
IP 67
Versorgungsstrom:
100mA
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Breite:
50mm
Weitere Suchbegriffe: Magnetische Sicherheitsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter schmersal, codierschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, 6988757, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, Schmersal, EXBNS25012Z21873GD5M, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,15*
€ 248,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,77*
€ 247,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,17*
€ 223,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,69*
€ 206,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,95*
€ 192,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schmersal
EX-BPS 250-3G/D
ab € 25,79*
Zubehör
Schmersal
SPACER BN 250
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.