| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6988751 Herst.-Nr.: EX-BPS 250-3G/D EAN/GTIN: 5060641274838 |
| |
|
| | |
| Gehäusematerial = Kunststoff Betätigertyp = Magnet Serie = EX-BPS IP Schutzart = IP 67 Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX Tiefe = 25mm
Schmersal BetätigungselementDas Schmersal Magnetbetätigungselement wird mit dem Sicherheitsschalter EX-BNS 250 verwendet. Die Abmessungen dieses Betätigungselements betragen 25 mm Höhe x 33 mm Breite x Länge.ZertifizierungenEEX nA T6 X Ex tD A22 IP67 T80 °C X Weitere Informationen: | | Gehäusematerial: | Kunststoff | Betätigertyp: | Magnet | Serie: | EX-BPS | IP Schutzart: | IP 67 | Zulassung für Gefahrenbereiche: | ATEX | Tiefe: | 25mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: betätigungselement, 6988751, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, Schmersal, EXBPS2503GD, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches |
| | |
| |