| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6973529 Herst.-Nr.: 1990-01-000 EAN/GTIN: 5059045618881 |
| |
|
| | |
| Scheibenfarbe = Grün Typ = Überbrille beschlagfrei = Nein Laserwellenlänge = 190 → 380, 630 → 700 nm Lasersicher gemäß EN207/208 = Ja
Laserschutzbrille, Global Laser Weitere Informationen: | | Scheibenfarbe: | Grün | Typ: | Überbrille | beschlagfrei: | Nein | Laserwellenlänge: | 190 → 380, 630 → 700 nm | Lasersicher gemäß EN207/208: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille grün, arbeitsschutzbrille, global laser schutzbrille, 6973529, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Global Laser, 199001000, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses |
| | |
| |