Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B-595 Vinyl Beschriftungsband Weiß für M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS auf Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Brady B-595 Vinyl Beschriftungsband Weiß für M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS auf Rot
Artikel-Nr.:
     108EL-6949162
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-750-595-RD
EAN/GTIN:
     5059039038008
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Bandbreite = 19,05 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen = M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS
Hintergrundfarbe = Rot
Serie = B-595 Vinyl
Druckfarbe = Weiß
Bandlänge = 6,4 m
Etikettenmenge = 1
Material = Vinyl

Vinyl-Patronenetiketten für innen außen. Ein Vinyletikett von Brady, das in geschlossenen Räumen und im Freien verwendet werden kann und für Thermodrucker geeignet ist. Bestehend aus Permanent-Vinyl mit Akrylklebstoff. Diese Kennzeichnungsetiketten sind geeignet für die Bau-, Elektro-, Medizin- und Laborindustrie in Anwendungen wie allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung sowie der Kennzeichnung von Tafeln und Platten. Klebt auf unregelmäßigen, gebogenen oder rauen Oberflächen Hält Fett, Öl und den meisten Industriechemikalien stand 8–10 Jahre Lebensdauer im Freien bei Temperaturen zwischen -40 °C und 82 °C Kann bei -18 °C angebracht werden Ideal für Rohre, runde Oberflächen, Werkzeuge, Behälter, Körbe, Bauteile, Messgeräte und Tafeln
Weitere Informationen:
Bandbreite:
19,05 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen:
M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS
Hintergrundfarbe:
Rot
Serie:
B-595 Vinyl
Druckfarbe:
Weiß
Bandlänge:
6,4 m
Etikettenmenge:
1
Material:
Vinyl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,61*
€ 46,25*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 32,06*
€ 47,11*
€ 5,90*
ab € 35,70*
€ 49,53*
€ 14,90*
ab € 39,77*
€ 52,21*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,07*
€ 53,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 39,07* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.