Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Gewindebohrersatz, 29-teilig M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-694009
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     694009
EAN/GTIN:
     5056111931677
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
gewindebohrer satz m3
Set Typ = Gewindebohrersatz
Stückzahl = 29
Material/Stoff = HSS
Zur Verwendung mit = 300-7363 Einspannbacken

ISO529 (Best.-Nr. ; 694-633 694-633 auch BS328). 29-teiliger Gewindebohrer- und Bohrersatz von RS Pro. Wir stellen vor: Das 29-teilige Gewindebohrer- und Bohrerset unserer Eigenmarke RS PRO, ein hochwertiges und professionelles Set, das sich ideal für eine Vielzahl von Heimwerkeraufgaben eignet. Die Kombination aus Gewindebohrer und Bohrer ist perfekt zum Erstellen von Löchern, Gewindeschneiden und Gewindeschneiden in einer Reihe von Materialien bei Verwendung mit einer Hand oder einem Elektrowerkzeug wie einem Gewindebohrer oder einer Bohrmaschine. Dieser kompakte und dennoch vielseitige Satz verfügt über Gewindebohrer mit Gewindegrößen wie M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12 mit Bohrern für jede Größe. Der Satz wird auch mit einem verstellbaren Gewindeschlüssel geliefert, der ein ausgezeichnetes Drehmoment und eine ausgezeichnete Kontrolle bietet, sowie einem Durable Stahlgehäuse für sichere Aufbewahrung, wenn er nicht verwendet wird. Eigenschaften und Vorteile. 29-teiliger kompakter Gewindebohrer- und Bohrersatz Gewindebohrergrößen M3 bis M12 Taper, zweiter und endgültiger Gewindebohrer in jeder Größe enthalten 7 Gewindebohrer, einer für jeden Gewindebohrer Gewindebohrer im Lieferumfang enthalten HSS-Struktur für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit Ideal für den Einsatz mit Hand- oder Elektrowerkzeugen Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen Lieferung mit einem Durable Aufbewahrungskoffer. Anwendung. Bohrersätze sind perfekt zum Eintreiben in eine Oberfläche oder ein Material, um ein Loch zu erzeugen, während Gewindebohrersätze ideal zum Schneiden von Gewinden (Gewindeschneiden) in das Loch sind, um eine saubere Befestigung für Schrauben und andere Materialien zu schaffen. Gewindebohrer- und Bohrersätze kombinieren beides und schaffen so einen vielseitigen Satz, der in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann. Gewindebohrer- und Bohrersätze können mit Handwerkzeugen und Elektrowerkzeugen wie Gewindebohrern und Bohrern verwendet werden, um ein maximales Drehmoment und eine maximale Kontrolle zu erreichen. Sie werden häufig in Anwendungen eingesetzt, wie z. B.: Hoch- und Tiefbau Heimwerkerarbeiten Für Sanitäranlagen Werkstätten Renovierungen. Häufig gestellte Fragen. Für welchen Gewindebereich ist dies geeignet?. Dieser Satz verfügt über Gewindebohrer für die folgenden Gewindegrößen: M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12. Es gibt auch 7 Bohrer, die für jede Gewindegröße geeignet sind. Kann dieser Satz mit Elektrowerkzeugen verwendet werden?. Dieser vielseitige Satz kann je nach Anwendung sowohl mit Handwerkzeugen als auch mit Elektrowerkzeugen verwendet werden. Mit einem Handwerkzeug wie einem Hahnschlüssel wird ein kontrollierteres und präziseres Gewinde bereitgestellt, während ein Elektrowerkzeug ein Rapid Gewindebohren oder Bohren ermöglicht. Sollte ich den Satz schmieren?. Es wird empfohlen, den Satz regelmäßig zu schmieren, wenn er verwendet wird, um ein reibungsloses Gewindeschneiden mit Präzision zu ermöglichen. Dadurch wird sichergestellt, dass ein sauberes Gewinde mit minimalen Schäden erreicht wird. Was ist der Unterschied zwischen Gewindebohrer und Matrize?. Ein Gewindebohrersatz wird zum Erstellen oder Reparieren von Gewinden in Löchern verwendet, was ideal für Dinge wie Muttern und Armaturen ist. Dieser Prozess wird als Gewindebohren bezeichnet. Matrizensätze werden zum Schneiden von Gewinden an Materialien wie Stahlstangen verwendet, um eine Verschraubung anzuschrauben und anzubringen, was als Gewindeschneiden bezeichnet wird.
Weitere Informationen:
Set Typ:
Gewindebohrersatz
Stückzahl:
29
Material/Stoff:
HSS
Zur Verwendung mit:
300-7363 Einspannbacken
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz, gewindebohrer satz 29tlg, 694009, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, RS PRO, RU245003, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,28*
€ 264,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,89*
€ 261,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,43*
€ 251,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,35*
€ 225,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,29*
€ 209,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocol
53072
ab € 15,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.