Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD Dual Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 8-Pin DIP, Isolation 3,75 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom SMD Dual Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 8-Pin DIP, Isolation 3,75 kV eff
Artikel-Nr.:
     108EL-6935274
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-2631-300E
EAN/GTIN:
     5059041412100
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Optokoppler
optokoppler dip 16
dual transistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Transistor
Durchlassspannung max. = 1.75V
Anzahl der Kanäle = 2
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 24ns
Eingangsstrom max. = 20 mA
Isolationsspannung = 3,75 kV eff
Logik Ausgang = Ja
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 70%
Mindeststromübertragungsverhältnis = 70 %

Optokoppler, 10MBd-Logikgatter, Avago Technologies. 10 MBd digitale Optokoppler sind für isolierte Kommunikations-Logikschnittstellen und die Steuerung in industriellen Stromversorgungssystemen, in der Fabrikautomatisierung, Netzteilen und medizintechnischen Geräten geeignet.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Transistor
Durchlassspannung max.:
1.75V
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
24ns
Eingangsstrom max.:
20 mA
Isolationsspannung:
3,75 kV eff
Logik Ausgang:
Ja
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
70%
Mindeststromübertragungsverhältnis:
70 %
Weitere Suchbegriffe: 6935274, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, HCPL2631300E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,95*
€ 6,03*
€ 5,90*
ab € 3,43*
€ 7,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.