| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6934962 Herst.-Nr.: 226120010 EAN/GTIN: 4008224565738 |
| |
|
| | |
| Produkt Typ = Steckdosenleiste Kabellänge = 1.4m Anzahl der Buchsen = 4 Buchsentyp = Typ F – Deutscher Schuko Betriebsspannung = 250 V ac Nennstrom abgewickelt = 16A
Steckdosenleisten POWERversal. Robuste, schlag- und bruchfeste Kanalsteckdosenleisten Steckdosentöpfe 90° gedreht Erhöhter Berührungsschutz 3600 W max. Schutzart IP20 Mit Anschlussleitung 1,4m H05VV-F3G 1,5mm² und Schutzkontaktstecker Weitere Informationen: | | Produkt Typ: | Steckdosenleiste | Kabellänge: | 1.4m | Anzahl der Buchsen: | 4 | Buchsentyp: | Typ F – Deutscher Schuko | Betriebsspannung: | 250 V ac | Nennstrom abgewickelt: | 16A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berührungsschutz, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, steckdosenleiste 4fach kopp, 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste kopp, 6934962, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, Kopp, 226120010, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Extension Leads & Cable Reels |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,87* | € 27,14* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,05* | € 27,17* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 20,11* | € 27,44* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,49* | € 32,80* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 25,24* | € 34,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|