| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6928395 Herst.-Nr.: 638H/2 EAN/GTIN: 5059041306782 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = SPST Schaltfolge = Ein-Aus-(Ein) Kontaktnennstrom = 5 A @ 25 V dc Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Lötfahne Beleuchtet = Nein Betätigerlänge = 17.5mm Betätigermaterial = Messing vernickelt Nennspannung = 250V ac Kontaktmaterial = Silber-Nickel-LegierungmΩ Betriebstemperatur min. = -20°C
Bei vorgespannten Schaltern bezieht sich (ON) auf die Tast-Stellung. Kippschalter, Standard, 15A Metallhebel. Einfache und zweipolige Schalter mit einer Auswahl an flachen isolierten oder vernickelten Messinghebeln. 12 mm Montagebuchse 250 (1/4") Anschlussklemmen Betätigungselement aus Messing und Melamin/Polyester-Gehäuse Kontakte aus Silber/Nickellegierung Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | SPST | Schaltfolge: | Ein-Aus-(Ein) | Kontaktnennstrom: | 5 A @ 25 V dc | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Lötfahne | Beleuchtet: | Nein | Betätigerlänge: | 17.5mm | Betätigermaterial: | Messing vernickelt | Nennspannung: | 250V ac | Kontaktmaterial: | Silber-Nickel-LegierungmΩ | Betriebstemperatur min.: | -20°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, 6928395, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 638H2, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,70* | € 5,46* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,41* | € 12,34* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,40* | € 12,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|