| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6925927 Herst.-Nr.: 09670090344 EAN/GTIN: 5059039161058 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 9 Gehäusematerial = Metall Gehäuseausrichtung = Gerade Zugentlastung = Ja Serie = D-sub
D-Sub-Steckverbinderkappen von Harting aus Vollmetall mit oberer und seitlicher Kabeleinführung und kurzen Schrauben. Eine Serie von D-Sub-Steckverbinderkappen oder Steckergehäuse aus Metall mit kurzen Schraubbefestigungen. Teilenummern 0967xxx0334 sind Gehäuse mit seitlicher Kabeleinführung und 4-40-UNC-Klemmschrauben Teilenummern 0967xxx0335 sind Gehäuse mit seitlicher Kabeleinführung und M3-Klemmschrauben Teilenummern 0967xxx0344 sind Gehäuse mit oberer Kabeleinführung und 4-40-UNC-Klemmschrauben Teilenummern 0967xxx0349 sind Gehäuse mit oberer Kabeleinführung und M3-Klemmschrauben Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 9 | Gehäusematerial: | Metall | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Zugentlastung: | Ja | Serie: | D-sub |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Hauben, EMV-Gehäuse, Tüllengehäuse, Steckergehäuse, d-sub gehäuse metall 9-polig, steckergehäuse, harting steckergehäuse, 6925927, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, HARTING, 09670090344, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 4,341* | € 5,621* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 4,3642* | € 5,6442* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,438* | € 5,728* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 5,03* | € 6,45* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,35* | € 9,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|