Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting D-sub Sub-D Gehäuse gewinkelt, 25-polig, Grau, Größe B, aus Polymer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6925873
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670250573
EAN/GTIN:
     4016138045918
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Anzahl der Kontakte = 25
Gehäusematerial = Polymer
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Farbe = Grau
Zugentlastung = Ja
Serie = D-sub

IEC 60 807. Abdeckungen mit seitlicher Kabeleinführung, mit interner Abschirmung. Diese Abdeckungen mit seitlicher Kabeleinführung sind für die Verwendung mit den D-Sub-Steckverbindern von Harting vorgesehen. Die Abdeckungen bestehen aus grauem Thermoplast und besitzen eine interne verzinnte Abschirmung, die für ein robustes Gehäuse sorgt. Mit einer Metalllampe und Schrauben garantieren diese Abdeckungen einen sicheren Kabelanschluss. Die Rändelschraube ist nicht im Lieferumfang enthalten, kann aber als Zubehör bestellt werden (siehe Best.-Nr. ; 692-5889 692-5889 ).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gehäusematerial:
Polymer
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Farbe:
Grau
Zugentlastung:
Ja
Serie:
D-sub
Weitere Suchbegriffe: Tüllengehäuse, Rändelschraube (ohne Norm), harting d-sub kabel, d-sub kabel, 6925873, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, HARTING, 09670250573, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 3,8155*
€ 4,8655*
24 Tage
unbekannt
40
€ 6,99*
ab € 3,8195*
€ 4,8695*
22 Tage
nicht lagernd
40
€ 5,80*
ab € 3,88*
€ 4,94*
20
Frei Haus
ab € 3,892*
€ 4,952*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,63*
€ 12,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 000 9971
ab € 0,24*
Zubehör
Harting
09 67 001 9965
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.