Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITW Devcon TITANIUM PUTTY 2K Epoxidkleber Fest Grau, Dose 500 g, für Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-691139
Hersteller:
     Devcon
Herst.-Nr.:
     10761
EAN/GTIN:
     5060641290517
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Handelsname = TITANIUM PUTTY
Anwendung = Industrie, thermische Steuerung
Materialkompatibilität = Metall
Farbe = Grau
Produktform = Fest
Gebinde Typ = Dose
Verpackungseinheit = 500 g
Aushärtungszeit = 16 h
Scherfestigkeit = 14 MPa
Abbindezeit = 20min
Weitere Informationen:
Handelsname:
TITANIUM PUTTY
Anwendung:
Industrie, thermische Steuerung
Materialkompatibilität:
Metall
Farbe:
Grau
Produktform:
Fest
Gebinde Typ:
Dose
Verpackungseinheit:
500 g
Aushärtungszeit:
16 h
Scherfestigkeit:
14 MPa
Abbindezeit:
20min
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, devcon epoxidharz, komponentenkleber, epoxidharz 500g, 691139, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, ITW Devcon, 10761, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Adhesives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Devcon
691151
ab € 94,02*
Ähnlich
Devcon
691173
ab € 93,89*
Ähnlich
RS Pro
691195
ab € 114,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.