Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumileds LUXEON Rebel SMD LED Grün 2,9 V, 95 lm, 125 °C, 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumileds LUXEON Rebel SMD LED Grün 2,9 V, 95 lm, 125 °C, 3-Pin
Lumileds LUXEON Rebel SMD LED Grün 2,9 V, 95 lm, 125 °C, 3-Pin
Lumileds LUXEON Rebel SMD LED Grün 2,9 V, 95 lm, 125 °C, 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6910940
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     LXML-PM01-0090
EAN/GTIN:
     5059045983279
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
LED Farbe = Grün
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,9 V
Anzahl der Pins = 3
Betrachtungswinkel = 125 °C
Lichtstrom = 95 lm
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 530 nm
Serie = LUXEON Rebel

LEDs Lumileds LUXEON Serie Rebel. Die Serie LUXEON Rebel von Lumileds umfasst hochwertige, zuverlässige LEDs. Sie bieten Flexibilität beim Design mit hoher Leistung, wodurch es einfacher zu erstellen energiesparende Leuchten. Luxeon Rebel Universal weiße LEDs Die Luxeon Rebel weiße LEDs sind geeignet für eine Vielzahl von Beleuchtungsanwendungen. Sie produzieren ein hochwertiges weißes Licht und sind eine beliebte Wahl für die Beleuchtung und Beleuchtung Designs. Der weißen LEDs liefern nutzbares Licht und eine höhere Leuchtdichte. Sie eignen sich für Anwendungen wie Läden, Büros, Außenbereiche und Hotels. Luxeon Rebel Farb-LEDs Es gibt eine Vielzahl von Farben verfügbar von Diese Familie von LEDs. Sie bieten eine Satte Farben aus einer hochwertigen und zuverlässige LED. Die Farben gehören: grün, hellblau, blau, Royal-blau, rot, rot-orange, PC orange und orange. Die Luxeon Rebel farbigen LEDs sind IDEA zur Wandlung Architektur, Stufen, Restaurants, veranstaltungsorten und branding.. Merkmale des LUXEON Rebel LEDs: Lebensdauer: über 50.000 Stunden Ultrakompakte SMD-Bauweise Gehobene Lichtleistung und Flussdichte Gehäusegröße: 4,37 x 3,17 x 2 mm
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,9 V
Anzahl der Pins:
3
Betrachtungswinkel:
125 °C
Lichtstrom:
95 lm
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
530 nm
Serie:
LUXEON Rebel
Weitere Suchbegriffe: 6910940, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lumileds, LXMLPM010090, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,16*
€ 6,27*
1 Tag
23
€ 14,99*
ab € 2,49*
€ 6,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,18*
Zubehör
RECOM Electronic
RACD03-700
ab € 8,14*
Zubehör
RECOM Electronic
RCD-24-0.70
ab € 8,69*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.