Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD LED Bernstein 1,9 V, 155 ° 1608 (0603)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom SMD LED Bernstein 1,9 V, 155 ° 1608 (0603)
Artikel-Nr.:
     108EL-6910360
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HSMA-C120
EAN/GTIN:
     5059041416443
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Bernstein
Gehäusetyp = 1608 (0603)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 1,9 V
Lichtstärke = 90 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 155 °
Linsenform = Dom
Wellenlänge typ. = 592 nm
Linsenfarbe = Klar

Avago HSMx-C120 Serie LEDs. Bei der Serie HSMx-C120 von Avago Technologies handelt es sich um Chip-LEDs für die Oberflächenmontage (SMD). Sie befinden sich in kleineren rechtwinkligen Gehäusen mit Industriestandard-Abmessungen von 1,6 x 0,6 x 1,0 mm. Die Chip-LEDs HSMx-C120 befinden sich in einem Industriestandard-Gehäuse zur Vereinfachung von Handhabung und Einsatz. Diverse LED-Farben sind in neun kompakten, einfarbigen Gehäusen erhältlich. Zu den geeigneten Anwendungen für die Chip-LEDs der Serie HSMx-C120 gehören Tastenfeldhinterleuchtung, Drucktasterhinterleuchtung, LCD-Hinterleuchtung, Zeichenhinterleuchtung und Frontplattenanzeigen.. Merkmale der Serie HSMx-C120: – Kompaktes Gehäuse – Industriestandard-Abmessungen 0603 – Betrachtungswinkel: 155° – Kompatibel mit IR-Lötverfahren – Diffuse Streuscheibe – Betriebstemperaturbereich von -30 bis +85 °C – Verschiedene Farben verfügbar
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Bernstein
Gehäusetyp:
1608 (0603)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
1,9 V
Lichtstärke:
90 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
155 °
Linsenform:
Dom
Wellenlänge typ.:
592 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 6910360, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HSMAC120, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,38*
5
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,389*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,54*
1 Tag
22620
5
€ 14,99*
ab € 0,187*
€ 0,908*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,37*
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,60*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,50*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 150R
ab € 0,00669*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 330R
ab € 0,00669*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 470R
ab € 0,011*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 560R
ab € 0,0111*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.