| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6895889 Herst.-Nr.: DPG90S-7D EU EAN/GTIN: 5059040041936 |
| |
|
| | |
| Scheibenfarbe = Blau UV Schutz = Ja Typ = Schutzbrille Kratzresistent = Ja EN 166 Schutzbrille = F Scheibenmaterial = Polycarbonat (PC) Belüftet = Nein
CE EN1661F. Infinity Blue Mirror, Schutzbrille. Leichtes Design Kratzfeste Linse aus Polycarbonat Verzerrungsfreie Linse 99,9 % UVA/UVB-Schutz Anpassungsfähiges Gestell Mit Umhängeschnur Mit Beutel aus Reinigungstuch Weitere Informationen: | | Scheibenfarbe: | Blau | UV Schutz: | Ja | Typ: | Schutzbrille | Kratzresistent: | Ja | EN 166 Schutzbrille: | F | Scheibenmaterial: | Polycarbonat (PC) | Belüftet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille polycarbonat blau, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, 6895889, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, DeWALT, DPG90S7DEU, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses |
| | |
| |