| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6880483 Herst.-Nr.: BYW51-200G EAN/GTIN: 5059042994117 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = THT Gehäusegröße = TO-220AB Dauer-Durchlassstrom max. = 16A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode Gleichrichter-Typ = Universal Diode Typ = Ultraschneller Gleichrichter Pinanzahl = 3 Maximaler Spannungsabfall = 970mV Anzahl der Elemente pro Chip = 2 Diodentechnologie = Siliziumverbindung Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 35ns Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 100A
Produkte mit Teilenummern mit dem Präfix NSV- oder S- sind gemäß AEC-Q101 für die Kraftfahrttechnik geeignet. Gleichrichterdioden, 10 A bis 30 A, ON Semiconductor Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | TO-220AB | Dauer-Durchlassstrom max.: | 16A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 200V | Diodenkonfiguration: | Gemeinsame Kathode | Gleichrichter-Typ: | Universal | Diode Typ: | Ultraschneller Gleichrichter | Pinanzahl: | 3 | Maximaler Spannungsabfall: | 970mV | Anzahl der Elemente pro Chip: | 2 | Diodentechnologie: | Siliziumverbindung | Spitzen-Sperrspannung Erholzeit: | 35ns | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 100A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, gleichrichterdiode, 6880483, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, BYW51200G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |