Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
Alpha Wire Einzeladerleitung 5,2 mm², 10 AWG 30m Rot MPPE isoliert Ø 3.66mm 105/0,25 mm Litzen UL11028
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6877685
Hersteller:
Alpha Wire
Herst.-Nr.:
6719 RD005
EAN/GTIN:
5059039015078
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 5,2 mm²
Mantelfarbe = Rot
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 105/0,25 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = MPPE
Betriebsspannung = 600 Vmm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Leitermaterial = Kupfer
Drahttyp = UL11028
Serie = Ecogen Ecowire
Abschirmtyp = Ungeschirmtmm
Litzengröße = 0,25 mm
UL AWM 11028 VW-1, CSA AWM I A/B FT1, RoHS/RoHS2-konform, IEC 60332-2 Flammenverhalten, REACH-konform, CE-konform. Alpha Wire 600 V, MPPE-Schaltdraht, EcoWire Serie. EcoWire von Alpha ist die neueste Entwicklung bei Schaltdrähten. EcoWire kombiniert erhöhte Leistung mit minimaler Umweltbelastung durch vollständige Recycelbarbarkeit. Dieser Schaltdraht wird aus einem Thermoplast aus modifiziertem Polyphenylenether (mPPE) hergestellt. EcoWire kann leicht recycelt werden, da er keine gefährlichen Materialien enthält. Die verbesserten dielektrischen Eigenschaften dieses Schaltdrahts ermöglichen eine geringere Wandstärke bei Beibehaltung der gleichen elektrischen Eigenschaften wie PVC. Eigenschaften und Vorteile. • Vollständig recycelbar • Um bis zu 45 % kleinerer Durchmesser als PVC • Bis zu 40 % leichter als andere Isolationsmaterialien • Hervorragende dielektrische Festigkeit • Niedriges spezifisches Gewicht • Schwer entflammbar gemäß UL VW-1 • Die Serie EcoWire Plus ist mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen gefährliche Öle und Chemikalien erhältlich • Litze oder massive verzinnte Kupferleiter • erhältlich in Längen von 30,5 m (100 ft) und 305 m (1000 ft). Was ist der UL/CSA-Standard?. Die UL-Norm (Underwriters Laboratories) ist ein anerkanntes Zertifikat, das eine strenge Prüfung von Produktproben erfordert, um festzustellen, ob das Produkt bestimmte, definierte Anforderungen erfüllt. Diese Anforderungen basieren oft auf den von UL veröffentlichten und national anerkannten Sicherheitsnormen. Die CSA-Zulassung (Canadian Standards Association) bietet Produktprüfungen und Zer
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
5,2 mm²
Mantelfarbe:
Rot
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
105/0,25 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
MPPE
Betriebsspannung:
600 Vmm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Leitermaterial:
Kupfer
Drahttyp:
UL11028
Serie:
Ecogen Ecowire
Abschirmtyp:
Ungeschirmtmm
Litzengröße:
0,25 mm
... >
Kabel und Drähte
>
Einzeladerleitung
>
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe:
Schaltdraht
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
litze rot
,
litze
,
litze awg 10
,
6877685
,
Kabel und Drähte
,
Einzeladerleitung
,
Alpha Wire
,
6719RD005
,
Cables & Wires
,
Single Core Cable
,
Hook Up Wire
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 89,40*
€ 96,81*
Lager 115
Frei Haus
ab € 77,24*
€ 118,12*
Lager 139
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 69,24*
€ 120,22*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 84,53*
€ 153,46*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 96,81*
€ 115,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 89,40*
€ 106,39
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 2,98* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco 1520 G Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Bahco
1520 G
ab € 33,86*
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,84*
Zubehör
Panduit PLB2S-C Kabelbinder Nylon Weiß
Panduit
PLB2S-C
ab € 34,42*
Zubehör
Alpha Wire FIT Wire Management Bindegarn, 457.2m, 2,16 mm, Zugfestigkeit 23kg, Schwarz, PET
Alpha Wire
LC162 BK088
ab € 57,42*
Zubehör
Alpha Wire FIT Wire Management Kabelschlauch Schwarz PVC für Kabel-Ø 5.82mm bis 6.32mm, Länge 30m
Alpha Wire
P1053 BK005
ab € 27,62*
Zubehör
Alpha Wire FIT Wire Management Kabelschlauch Schwarz PVC für Kabel-Ø 6.55mm bis 7.06mm, Länge 76m
Alpha Wire
P1052 BK003
ab € 0,45*
Zubehör
Alpha Wire FIT Wire Management Kabelschlauch verzinnt Kupfer, Länge 30m Umflochtener Dehnbar
Alpha Wire
1234 SV005
ab € 258,84*
Zubehör
Jokari Secura T20100 Abmantelzange 0.2 bis 6 mm² 10 bis 24
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 25,89*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 13,44*
Zubehör
RS PRO Kabelregal Kabelgestell, 2 Regale, 546mm 149 mm 664mm Stahl
RS Pro
3303548
ab € 163,63*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 3,6 mm x 150mm, 1000 Stück
RS Pro
233500
ab € 27,02*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen