| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6868183 Herst.-Nr.: ULQ2804A EAN/GTIN: 5059042975024 |
| |
|
| | |
| Transistor-Typ = NPN Dauer-Kollektorstrom max. = 500 mA Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V Gehäusegröße = PDIP Montage-Typ = THT Pinanzahl = 18 Transistor-Konfiguration = Single & Common Emitter Anzahl der Elemente pro Chip = 8 Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = 1,6 V Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm
Darlington-Transistorarrays, STMicroelectronics. Leistungstreiber mit Darlington-Transistor sind Hochspannungs-Hochstromschalter-Arrays mit mehreren Darlington-Paaren mit offenem Kollektor und integrierten Unterdrückungsdioden für induktive Lasten. Der Hochstrom-Nennwert für jeden Ausgang beträgt 500 mA oder mehr. Die Eingänge sind im IC-Gehäuse den Ausgängen gegenüber angeschlossen, um die Anwendung im Platinen-Layout zu vereinfachen. Die Schnittstelle ist TTL mit Standard-Logikpegel oder CMOS. Weitere Informationen: | | Transistor-Typ: | NPN | Dauer-Kollektorstrom max.: | 500 mA | Kollektor-Emitter-Spannung: | 50 V | Gehäusegröße: | PDIP | Montage-Typ: | THT | Pinanzahl: | 18 | Transistor-Konfiguration: | Single & Common Emitter | Anzahl der Elemente pro Chip: | 8 | Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.: | 1,6 V | Betriebstemperatur min.: | -40 °Cmm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, stmicroelectronics transistor, 6868183, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, STMicroelectronics, ULQ2804A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs |
| | |
| |