Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VR51 Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2, Aluminiumdruckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6862719
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VR51-C06B
EAN/GTIN:
     5059039821297
Suchbegriffe:
Drucktaster
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Steuerungsmechanismus = Drucktaster
Funktion = 3/2
Serie = VR51
Betriebsdruck max. = 1bar
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max. = 1L/s
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzahl der Anschlüsse = 3/2

SMC Zweihand-Das SMC-Zweihandsteuerventil der Serie VR51 mit 3/2 Anschlüssen und Halterung verfügt über Ausgänge mit Zweihand-Simultanbetrieb. Sie verhindert Unfälle, bei denen die Hände des Bedieners get tappt oder eingeschlossen werden, indem beide Hände zur Initialisierung von Vorgängen benötigt werden. Der VR51 kann als Teil eines Sicherheitskreises installiert, eingerichtet und konfiguriert werden. Zum Beispiel zwischen zwei Drucktastenventilen, einem luftbetätigten Ventil und einem Pneumatikzylinder, innerhalb eines pneumatischen Steuerungssystems.Eigenschaften und VorteileBetriebsdruck zwischen 0,25 MPa und 1 MPa Betriebstemperaturbereich zwischen -5 °C und 60 °C. Flammwidrig One-Touch-Befestigung ø6AnwendungenNiet- und Presssitzarbeiten KlemmaufgabenZertifizierungenEn574-konform
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Drucktaster
Funktion:
3/2
Serie:
VR51
Betriebsdruck max.:
1bar
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max.:
1L/s
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzahl der Anschlüsse:
3/2
Weitere Suchbegriffe: Steuerventil, Zweihand-Steuerung, Zweihandschaltungen, smc rückschlagventil, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil 1bar, 6862719, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, SMC, VR51C06B, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,49*
€ 352,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,53*
€ 349,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,26*
€ 341,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,49*
€ 314,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,47*
€ 286,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.