Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6862104
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B59100M1080A070
EAN/GTIN:
     5059045874867
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Thermistor Typ = PTC
Temperatur erfasst max. = +80°C
Fühlerdurchmesser = 3mm
Fühlerlänge = 10mm
Widerstand = 100Ω

PTC Überhitzungsschutz. Diese Einheiten können in Reihe geschaltet werden (ausfallsicher bei Stromkreisunterbrechungen), so dass über nur einen Detektorkreis mehrere Überwachungspunkte verwendet werden können. Sondentyp : isoliertes Metallgehäuse mit M3-Gewindebefestigung Sensortyp: Kapselungs-PTC-Pellet mit PTFE-Isolierung Betriebsspannung 30 Vdc für 0 bis 40 °C
Weitere Informationen:
Thermistor Typ:
PTC
Temperatur erfasst max.:
+80°C
Fühlerdurchmesser:
3mm
Fühlerlänge:
10mm
Widerstand:
100Ω
Weitere Suchbegriffe: Thermische Widerstände, Thermistor, epcos kaltleiter, kaltleiter, 6862104, Automation, Sensoren, Motor-Thermistoren, EPCOS, B59100M1080A070, Automation & Control Gear, Sensors, Thermistors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
89
€ 5,95*
ab € 3,26*
€ 6,09*
1 Tag
828
€ 14,99*
ab € 1,78*
€ 6,19*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,70*
€ 7,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.