Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton SBPE Spiral-Kabelschutzschlauch PE Grau, für Kabel-Ø 9mm bis 100mm, Länge 5m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6826833
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-41205 SBPE9D-PE-GY
EAN/GTIN:
     5022660548901
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabeldurchmesser min. = 9mm
Kabeldurchmesser max. = 10mm
Farbe = Grau
Innendurchmesser = 9mm
Material = PE
Bündeldurchmesser max. = 100mm
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Wandstärke = 1.4mm
Länge = 5m
Serie = SBPE

SBPEFR-Serie: UL94 V2, FMVSS 302, Typ B, RoHS. ; 446-172 446-172 , ; 446-178 446-178 und ; 446-162 446-162 haben eine praktische Länge von 5m. Spiralschlauch SBPE. Die Spiralschläuche der Serien SPBE und SBPEFR sind in einer Vielzahl von Durchmessern, Materialien und Farben erhältlich. Ideal zum Organisieren und Schützen von Kabeln und Schläuchen. Die spiralförmige Struktur ermöglicht es, ein Anbringen auf Kabeln oder Schläuchen auch nach der Installation. Diese Struktur ermöglicht auch, dass Kabel an beliebigen Punkten und beliebigen Richtungen abzweigen können. Eigenschaften und Vorteile Hergestellt aus schwer entflammbarem Polyethylen (PE) Erhältlich in einer Reihe von Farben und Größen für verschiedene Kabelbündel Kann nachgerüstet werden Geeignet für Standard-Elektroanwendungen und Schaltschrank- und Anlagenbau Die Serie SBPEFR ist selbstverlöschend gemäß UL94 V2-Standard
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
9mm
Kabeldurchmesser max.:
10mm
Farbe:
Grau
Innendurchmesser:
9mm
Material:
PE
Bündeldurchmesser max.:
100mm
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Wandstärke:
1.4mm
Länge:
5m
Serie:
SBPE
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 5m, 6826833, Kabel und Drähte, Spiralschläuche, HellermannTyton, 16141205SBPE9DPEGY, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,02*
€ 10,60*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 8,01*
€ 11,08*
7 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,44*
€ 11,11*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,47*
€ 11,15*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 11,89*
€ 17,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,96*
€ 21,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,78*
€ 21,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,69*
€ 19,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,50*
€ 18,45
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 14,70*
€ 17,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,90*
€ 16,54
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,18*
€ 15,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,89*
€ 14,15
pro Paket
1 Paket enthält 5 Meter (ab € 2,378* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.