Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securikey Schlüsselrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Securikey Schlüsselrolle
Securikey Schlüsselrolle
Artikel-Nr.:
     108EL-6816716
Hersteller:
     Securikey
Herst.-Nr.:
     RSP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselbandrolle
Schlüsselrolle
Schlüsselrollo
securikey schlüsselrolle
Typ = Schlüsselrolle
Anzahl pro Packung = 1

Selbstaufrollende Schlüsselbandrolle - Drehbefestigung. Edelstahlgehäuse mit 600 mm Edelstahlkette Drehbefestigung ermöglicht die Verwendung der Schlüsselbandrolle in jedem Winkel sowie das Entfernen vom Federcliphalter, wenn sie nicht verwendet wird Hilft, das Verlegen oder Verlieren von Schlüssel zu vermeiden Einfach anzustecken Ideal zum Tragen kleiner Handwerkzeuge Ermöglicht Verwendung der Schlüssel auf Armeslänge
Weitere Informationen:
Typ:
Schlüsselrolle
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: 6816716, Sicherheit & Eisenwaren, Schlüsselschränke & Tresore, Schlüsselzubehör, Securikey, RSP, Security & Ironmongery, Key Cabinets & Safes, Key Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
3102092
ab € 32,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.