Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allegro Microsystems Motor Driver IC A3967SLBTR-T, 0.75A, SOIC W, 24-Pin, Schrittmotor, Bipolar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6807197
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     A3967SLBTR-T
EAN/GTIN:
     5059045870326
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Motortyp = Schrittmotor
Ausgangskonfiguration = Bipolar
IGBT Collectorstrom max. = 0.75A
Kollektor-Emitter-Spannung = 30 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC W
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 4,75 V
Breite = 7.5mm

Motor-Controller, Allegro Microsystems
Weitere Informationen:
Motortyp:
Schrittmotor
Ausgangskonfiguration:
Bipolar
IGBT Collectorstrom max.:
0.75A
Kollektor-Emitter-Spannung:
30 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC W
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
4,75 V
Breite:
7.5mm
Weitere Suchbegriffe: 6807197, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, Allegro Microsystems, A3967SLBTRT, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1528
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.