Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Type III+ Crimp-Anschlussklemme für Steckverbindergehäuse der Serie CPC, G und M, Stecker, 0.8mm² / 1.4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6794978
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66098-9
EAN/GTIN:
     5059040390416
Suchbegriffe:
6794978
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Crimpkontakte
Gender = Stecker
Zur Verwendung mit = Steckverbindergehäuse der Serie CPC, G und M
Serie = Type III+
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.8mm²
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 18 AWG
Kontaktmaterial = Messing

Best.-Nr. 782-9851 ist eine Rolle mit 4000 Stück. Nicht isolierte Signalkontakte der Multimate-Serien II und III+ von TE Connectivity. Nicht isolierte Signalkontakte Multimate Serie II und III+ für den Einsatz mit der rechtwinkligen Serie M und CPC-Steckverbindern.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Zur Verwendung mit:
Steckverbindergehäuse der Serie CPC, G und M
Serie:
Type III+
Minimale Drahtgröße mm2:
0.8mm²
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
18 AWG
Kontaktmaterial:
Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,72*
Zubehör
TE Connectivity
305183
ab € 10,55*
Zubehör
TE Connectivity
58495-1
ab € 243,29*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 184,08*
Zubehör
TE Connectivity
91505-1
ab € 785,74*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 74,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.