Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 62934 Schaumstoff-Klebeband doppelseitig, Schwarz, Stärke 0.8mm, 9mm x 50m, 17 N/cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tesa 62934 Schaumstoff-Klebeband doppelseitig, Schwarz, Stärke 0.8mm, 9mm x 50m, 17 N/cm
Artikel-Nr.:
     108EL-6784505
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     62934 50Mx9mm
EAN/GTIN:
     5059045988625
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Breite = 9mm
Stärke = 0.8mm
Länge = 50m
Trägermaterial = PE Schaum
Farbe = Schwarz
Haftfestigkeit = 17 N/cm
Ein- /doppelseitig = Doppelseitig
Klebermaterial = Acryl
Zugfestigkeit = 8N/cm
Modellnummer = 62934°C

Tesa doppelseitiges PE-SchaumstoffbandDas schwarze tesa-PE-Schaumstoffband ist ein hochwertiges Klebeband. Das Band ist 0,8 mm dick, 9 mm breit und 50 m lang. Sie ermöglicht es zwei verschiedenen Oberflächen, sich mit verschiedenen Raten zu erweitern, bleibt aber verbunden, während sie sich in der Hitze biegen. Sie besteht aus einer sehr anpassungsfähigen PE-Schaumstoffunterlage und einem bezeugten Acrylklebstoff. Das PE-Schaumstoffband wird für konstruktive Montageanwendungen verwendet.Eigenschaften und VorteileVielseitiger Klebstoff für hohe sofortige Haftung auf zahlreichen Substraten Hoher ultimativer Haftwert für eine sichere Klebeleistung UV-, wasser- und alterungsbeständig Kompensiert unterschiedliche Wärmeausdehnung unterschiedlicher Materialien Hohe sofortige Haftfestigkeit selbst bei niedrigem Klebedruck Sehr gute Kaltstoßdämpfung Die Zugfestigkeit beträgt 8 N/cm Bruchdehnung: 250 %AnwendungenDekorative Aluminium-Abdeckgitter auf braunem Gut Türgriffe in Küchenmöbeln Geformte Kunststoffteile Spiegel und farbige Glasscheiben
Weitere Informationen:
Breite:
9mm
Stärke:
0.8mm
Länge:
50m
Trägermaterial:
PE Schaum
Farbe:
Schwarz
Haftfestigkeit:
17 N/cm
Ein- /doppelseitig:
Doppelseitig
Klebermaterial:
Acryl
Zugfestigkeit:
8N/cm
Modellnummer:
62934°C
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, schaumstoffband tesamoll 9mm, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, 6784505, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, Tesa, 6293450Mx9mm, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,43*
Zubehör
RS Pro
794711
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.