| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6734709 Herst.-Nr.: 6734709 EAN/GTIN: 5056112063476 |
| |
|
| | |
| Bohranwendung = Metall Bohrertyp = Spiralbohrer Material/Stoff = HSS-R Stückzahl = 19 Größe min. = 1mm Größe max. = 10mm Satz Inhalt = HSS-Bohrer
DIN338. 19-teiliger HSS-R-Bohrersatz von RS Pro, 1 mm bis 10 mm. Der HSS-R-Bohrersatz von RS Pro ist ein ausgezeichneter Bitsatz, der ideal zum Bohren sauberer Löcher mit Präzision in einer Reihe von Materialien wie Metall, Aluminium, Messing und mehr ist. Die Bohrer bestehen aus HSS-R (Hochgeschwindigkeitsstahl) und bieten eine ausgezeichnete Festigkeit und Wärmebeständigkeit, die ein Brechen oder die Erzeugung von Wärme bei hohen Geschwindigkeiten verhindert. Dieser hochwertige 19-teilige HSS-R-Bitsatz wird auch in einem handlichen Kunststofftrommel-Gehäuse mit den angezeigten Größen geliefert, um sicherzustellen, dass sie geschützt und leicht zu finden sind. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Vielseitiger Satz mit Bohrern in einer Vielzahl von Größen ;/li> ;li>Perfekt für den Einsatz mit einer Reihe von Materialien wie Kunststoff, Holz, Aluminium, Metall und mehr ;/li> ;li>Ideal für die Herstellung von sauberen und präzisen Löchern ;/li> ;li>Lieferung in einem Kunststofftrommel-Gehäuse mit aufgedruckten Größen, um sie organisiert zu halten ;/li> ;/ul>. Anwendung. HSS-R-Bohrer sind mit Elektrowerkzeugen kompatibel und wurden für das Bohren von sauberen, präzisen Löchern in einer Reihe von Materialien entwickelt. HSS-Mikro-Bohrer (Hochgeschwindigkeitsstahl) bieten eine ausgezeichnete Festigkeit und Wärmebeständigkeit, wodurch sie sehr vielseitig sind. Sie sind ideal für den Einsatz mit Anwendungen wie: ;ul> ;li>Wartung ;/li> ;li>Heimwerken ;/li> ;li>Rohre und Leitungen ;/li> ;li>Bauart ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. Welche Größen sind erhältlich?. Dieser HSS-R-Bitsatz verfügt über 19 Bohrer in metrischen Größen von 1 bis 10 mm (in Schritten von 0,5 mm). Mit welchen Materialien können Mikro-Bohrer verwendet werden?. HSS-R-Bohrer sind ideal für den Einsatz mit einer Reihe von Materialien wie Kunststoff, Holz, Aluminium, Glasfaser und Stahl. Was ist HSS-R?. HSS-R steht für Hochgeschwindigkeitsstahl, wobei sich das R auf den Walzprozess während der Fertigung bezieht. Es handelt sich um eine Art von Stahl, der eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Festigkeit bietet und daher ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Werkzeugen und Zubehör ist. HSS-R verfügt außerdem über eine sehr hohe Wärmebeständigkeit und bietet ausgezeichnete Vielseitigkeit für den Einsatz mit Materialien wie Holz und Kunststoff. Weitere Informationen: | | Bohranwendung: | Metall | Bohrertyp: | Spiralbohrer | Material/Stoff: | HSS-R | Stückzahl: | 19 | Größe min.: | 1mm | Größe max.: | 10mm | Satz Inhalt: | HSS-Bohrer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, spiralbohrersatz din 338 19tlg 1-10mm, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrersatz din 338 19-teilig, 6734709, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer-Sets, RS PRO, H1995, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bit Sets |
| | |
| |