Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roxburgh EMC IEC-Anschlussfilter, 250 V AC/DC / 6A, Tafelmontage, Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6727051
Hersteller:
     Roxburgh EMC
Herst.-Nr.:
     RIX0642P
EAN/GTIN:
     5056112063407
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Serie = RIX
Anschlussart = Stift
Nennstrom = 6A
Betriebsspannung = 250 V AC/DC
Montagetyp = Schraubhalterung
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85 °C

Roxburgh Serie RIX. Die Serie RIX von Roxburgh umfasst Spezial-Anschlussfilter für Leiterplattenmontage mit Schnellmontagelaschen für den Anschluss und einer guten Leistung sowohl für Gleichtakt- als auch Differenzmodusinterferenzen. Zu den Anwendungen gehören PCs, Peripheriegeräte, digitale Geräte, Messgeräte, Bildschirme, Anzeigegeräte, Verkaufsautomaten, Spielautomaten, Drucker und Kopierer.
Weitere Informationen:
Serie:
RIX
Anschlussart:
Stift
Nennstrom:
6A
Betriebsspannung:
250 V AC/DC
Montagetyp:
Schraubhalterung
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85 °C
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, Netzentstörfilter, emv-filter 6a, gerätestecker, 6727051, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Roxburgh EMC, RIX0642P, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,05*
€ 15,39*
1 Tag
53
€ 14,99*
ab € 8,43*
€ 24,35*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,26*
€ 28,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
4-520448-2
ab € 0,172*
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,64*
Zubehör
Würth Elektronik
74275022
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.