Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ringkerntransformator, Primär 230V ac / Sekundär 11.8V ac, 105VA 2 Ausg., 8.898A 1.3kg 93 (Dia.) x 46mm 60Hz 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6719198
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6719198
EAN/GTIN:
     5056112063254
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
ringkerntrafo 105 va
ringkerntrafo
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = 11.8V ac
Nennleistung = 105VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Sekundärstrom = 8.898A
Höhe = 46mm
Gewicht = 1.3kg
Durchmesser = 93mm
Abmessungen = 93 (Dia.) x 46mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Anschlussart = Kupfer-Drahtanschluss

Keinesfalls dürfen beide Enden der Befestigungsschraube gleichzeitig das Metallgehäuse oder den Metallrahmen berühren, da dies zu einem gefährlichen Kurzschluss führen würde. UL506, EN61558. Befestigungsteile nicht im Lieferumfang enthalten, separat verfügbar. Ringkern-Beleuchtungstrafos, offene Ausführung. Einfache 230 Vac, 50/60 Hz-Primärwicklung mit integriertem Thermoschalter Thermoschalter, ausgelegt für 120 °C ±5 °C für 50 und 105 VA, 125 °C ±5 °C für 150 und 200 VA Doppelt isolierte Primäranschlüsse
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
11.8V ac
Nennleistung:
105VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Sekundärstrom:
8.898A
Höhe:
46mm
Gewicht:
1.3kg
Durchmesser:
93mm
Abmessungen:
93 (Dia.) x 46mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Anschlussart:
Kupfer-Drahtanschluss
Weitere Suchbegriffe: ringkerntrafo primär 230vac, 6719198, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, RS PRO, 81605RS, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72205S0251K101
ab € 0,0467*
Zubehör
Kemet
P278SJ473M480A
ab € 7,67*
Zubehör
Kemet
R413F12205000M
ab € 4,34*
Zubehör
RS Pro
6719208
ab € 9,89*
Zubehör
RS Pro
6719214
ab € 5,75*
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.