Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ringkerntransformator, Primär 230V ac / Sekundär 2 x 55V ac, 225VA 2 Ausg., 2.045A 2.3kg 120 (Dia.) x 50mm 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6719044
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6719044
EAN/GTIN:
     5056112062820
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
ringkerntrafo 225 va
ringkerntrafo
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 55V ac
Nennleistung = 225VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Sekundärstrom = 2.045A
Höhe = 50mm
Gewicht = 2.3kg
Durchmesser = 120mm
Abmessungen = 120 (Dia.) x 50mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Anschlussart = Kupfer-Drahtanschluss

Keinesfalls dürfen beide Enden der Befestigungsschraube gleichzeitig das Metallgehäuse oder den Metallrahmen berühren, da dies zu einem gefährlichen Kurzschluss führen würde. UL506, EN61558. Befestigungsteile nicht im Lieferumfang enthalten, separat verfügbar. Ringkern, offene Ausführung, 230 V-Primärwicklung. Hochwertige Ringkerntransformatoren in offener Ausführung mit einfacher 230 Vac, 50/60 Hz-Primärwicklung. Die beiden unabhängigen Sekundärwicklungen können je nach Bedarf einzeln, in Reihe oder parallel geschaltet werden. Kleine Abmessungen und geringes Gewicht im Vergleich zu traditionellen laminierten Stapelausführungen Sehr geringe magnetische Abstrahlung Sehr geringes induziertes Rauschen (Brummen) Sehr geringer Eisenverlust Doppelt isolierte Primäranschlüsse
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 55V ac
Nennleistung:
225VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Sekundärstrom:
2.045A
Höhe:
50mm
Gewicht:
2.3kg
Durchmesser:
120mm
Abmessungen:
120 (Dia.) x 50mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Anschlussart:
Kupfer-Drahtanschluss
Weitere Suchbegriffe: ringkerntrafo primär 230vac, 6719044, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, RS PRO, 81562RS, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72205S0251K101
ab € 0,095*
Zubehör
Kemet
P278SJ473M480A
€ 11,20*
Zubehör
Kemet
R413F12205000M
ab € 5,00*
Zubehör
RS Pro
6719202
ab € 18,20*
Zubehör
RS Pro
6719218
ab € 8,97*
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.