Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ringkerntransformator, Primär 230V ac / Sekundär 2 x 18V ac, 225VA 2 Ausg., 6.25A 2.3kg 120 (Dia.) x 50mm 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6719038
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6719038
EAN/GTIN:
     5056112062806
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
ringkerntrafo 225 va
ringkerntrafo
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 18V ac
Nennleistung = 225VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Sekundärstrom = 6.25A
Höhe = 50mm
Gewicht = 2.3kg
Durchmesser = 120mm
Abmessungen = 120 (Dia.) x 50mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Anschlussart = Kupfer-Drahtanschluss

RS PRO V2
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 18V ac
Nennleistung:
225VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Sekundärstrom:
6.25A
Höhe:
50mm
Gewicht:
2.3kg
Durchmesser:
120mm
Abmessungen:
120 (Dia.) x 50mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Anschlussart:
Kupfer-Drahtanschluss
Weitere Suchbegriffe: ringkerntrafo primär 230vac, 6719038, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, RS PRO, 81559RS, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,66*
€ 57,61*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 42,18*
€ 59,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72205S0251K101
ab € 0,095*
Zubehör
Kemet
P278SJ473M480A
€ 11,20*
Zubehör
Kemet
R413F12205000M
ab € 5,00*
Zubehör
RS Pro
6719202
ab € 18,20*
Zubehör
RS Pro
6719218
ab € 8,97*
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.