Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ringkerntransformator, Primär 230V ac / Sekundär 2 x 9V ac, 50VA 2 Ausg., 2.778A 740g 80 (Dia.) x 33mm 60Hz 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6718952
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6718952
EAN/GTIN:
     5056112062547
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
ringkerntrafo 50va
ringkerntrafo
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 9V ac
Nennleistung = 50VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Sekundärstrom = 2.778A
Höhe = 33mm
Gewicht = 740g
Durchmesser = 80mm
Abmessungen = 80 (Dia.) x 33mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Anschlussart = Kupfer-Drahtanschluss

RS PRO
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 9V ac
Nennleistung:
50VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Sekundärstrom:
2.778A
Höhe:
33mm
Gewicht:
740g
Durchmesser:
80mm
Abmessungen:
80 (Dia.) x 33mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Anschlussart:
Kupfer-Drahtanschluss
Weitere Suchbegriffe: ringkerntrafo primär 230vac, 6718952, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, RS PRO, 81535RS, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72205S0251K101
ab € 0,0469*
Zubehör
Kemet
P278SJ473M480A
ab € 7,72*
Zubehör
Kemet
R413F12205000M
ab € 4,32*
Zubehör
RS Pro
6719208
ab € 9,86*
Zubehör
RS Pro
6719214
ab € 5,75*
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.