Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ringkerntransformator, Primär 230V ac / Sekundär 2 x 9V ac, 15VA 2 Ausg., 833mA 365g 60 (Dia.) x 31mm 60Hz 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ringkerntransformator, Primär 230V ac / Sekundär 2 x 9V ac, 15VA 2 Ausg., 833mA 365g 60 (Dia.) x 31mm 60Hz 50Hz
Artikel-Nr.:
     108EL-6718912
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6718912
EAN/GTIN:
     5056112062448
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
ringkerntrafo 15va
ringkerntrafo
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 9V ac
Nennleistung = 15VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Sekundärstrom = 833mA
Höhe = 31mm
Gewicht = 365g
Durchmesser = 60mm
Abmessungen = 60 (Dia.) x 31mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Anschlussart = Kupfer-Drahtanschluss
Befestigungsbohrung Durchmesser = 6mm

Keinesfalls dürfen beide Enden der Befestigungsschraube gleichzeitig das Metallgehäuse oder den Metallrahmen berühren, da dies zu einem gefährlichen Kurzschluss führen würde. UL506, EN61558. Befestigungsteile nicht im Lieferumfang enthalten, separat verfügbar. Ringkern, offene Ausführung, 230 V-Primärwicklung. Hochwertige Ringkerntransformatoren in offener Ausführung mit einfacher 230 Vac, 50/60 Hz-Primärwicklung. Die beiden unabhängigen Sekundärwicklungen können je nach Bedarf einzeln, in Reihe oder parallel geschaltet werden. Kleine Abmessungen und geringes Gewicht im Vergleich zu traditionellen laminierten Stapelausführungen Sehr geringe magnetische Abstrahlung Sehr geringes induziertes Rauschen (Brummen) Sehr geringer Eisenverlust Doppelt isolierte Primäranschlüsse
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 9V ac
Nennleistung:
15VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Sekundärstrom:
833mA
Höhe:
31mm
Gewicht:
365g
Durchmesser:
60mm
Abmessungen:
60 (Dia.) x 31mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Anschlussart:
Kupfer-Drahtanschluss
Befestigungsbohrung Durchmesser:
6mm
Weitere Suchbegriffe: ringkerntrafo primär 230vac, 6718912, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, RS PRO, 81524RS, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72205S0251K101
ab € 0,0469*
Zubehör
Kemet
P278SJ473M480A
ab € 7,72*
Zubehör
RS Pro
130707
ab € 23,79*
Zubehör
RS Pro
6719205
ab € 4,39*
Zubehör
RS Pro
6719211
ab € 3,06*
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.