Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fairchild Semiconductor Schaltdiode Einfach 400mA 1 Element/Chip THT 100V DO-35 2-Pin Siliziumverbindung 1V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fairchild Semiconductor Schaltdiode Einfach 400mA 1 Element/Chip THT 100V DO-35 2-Pin Siliziumverbindung 1V
Artikel-Nr.:
     108EL-6715477
Hersteller:
     Fairchild
Herst.-Nr.:
     1N4148TR
EAN/GTIN:
     5060641240253
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Sperrspannung max. = 100V
Gehäusegröße = DO-35
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 2
Diodenkapazität max. = 4pF
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Länge = 4.56mm
Breite = 1.91mm
Höhe = 1.91mm
Abmessungen = 1.91 (Dia.) x 4.56mm
Durchmesser = 1.91mm

Kleinsignal-Schaltdioden, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Sperrspannung max.:
100V
Gehäusegröße:
DO-35
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Pinanzahl:
2
Diodenkapazität max.:
4pF
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Länge:
4.56mm
Breite:
1.91mm
Höhe:
1.91mm
Abmessungen:
1.91 (Dia.) x 4.56mm
Durchmesser:
1.91mm
Weitere Suchbegriffe: 6715477, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, Fairchild Semiconductor, 1N4148TR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes, onsemi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6610
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.