Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi THT Diode , 1000V / 1A, 2-Pin DO-41


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi THT Diode , 1000V / 1A, 2-Pin DO-41
Artikel-Nr.:
     108EL-6715470
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     UF4007
EAN/GTIN:
     5059042097825
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-41
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schalt
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.7V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 75ns
Durchmesser = 2.7mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A

ON-Semiconductor UF4001-UF4007 schnelle Gleichrichter. Die Serie UF4001 bis UF4007 ON-Semiconductor umfasst ultraschnelle Gleichrichter innerhalb eines DO-41-Kunststoffgehäuses (DO-240AL). Diese 1 A glaspassivierten Flächengleichrichter sind zuverlässige, universelle Bauteile, die für eine Vielzahl von Anwendungen genutzt werden können.. Eigenschaften und Vorteile: Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Toleriert hohe Stoßstromwerte Hohe Strombelastbarkeit Was ist ein glaspassivierter Abzweigungsgleichrichter? Diese Geräte verfügen über eine Glaspassivierungsschicht um die Diode. Ein glaspassivierter Gleichrichter ermöglicht oftmals höhere Rückspannungswiderstände und kann in manchen Fällen Leckstrom verringern. Wie lautet die Betriebstemperatur am Übergang? -65 °C bis +150 °C Was sind die maximalen wiederkehrenden Sperrspannungen? UF4001 – 50 V UF4002 – 100 V UF4003 – 200 V UF4004 – 400 V UF4005 – 600 V UF4006 – 800 V UF4007 – 1000 V
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-41
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schalt
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.7V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
75ns
Durchmesser:
2.7mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, gleichrichterdiode, 6715470, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, UF4007, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6615
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.