Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD Diode , 200V / 200mA, 3-Pin SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6708839
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBD1503A
EAN/GTIN:
     5059042849974
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Dauer-Durchlassstrom max. = 200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Diodenkonfiguration = Serie
Gleichrichter-Typ = Schalt
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 1.15V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 2A

Kleinsignal-Schaltdioden, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Dauer-Durchlassstrom max.:
200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
200V
Diodenkonfiguration:
Serie
Gleichrichter-Typ:
Schalt
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
1.15V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
2A
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, on semiconductor diode, smd diode, diode sot-23, 6708839, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, MMBD1503A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
15000
Frei Haus
ab € 0,0415*
€ 0,0553*
10
€ 5,90*
ab € 0,0526*
€ 0,2396*
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,0917*
€ 0,3297*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,3297*
€ 0,3923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1413*
€ 0,1681
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1269*
€ 0,151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1183*
€ 0,1408
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1082*
€ 0,1288
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,104*
€ 0,124
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,1091
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 6,594* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.