Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 396 Steckverbindergehäuse Buchse 3.96mm, 8-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für KK-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6702840
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     26-03-3081
EAN/GTIN:
     5059039287260
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
molex steckergehäuse 8pol
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 3.96mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = KK 396
Zur Verwendung mit = KK-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 32.51mm
Breite = 6.6mm
Gehäusematerial = Nylon

Buchsengehäuse, Serie 6442 (keine Verriegelung). Zur Verwendung mit Trifurcon™-Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
3.96mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
KK 396
Zur Verwendung mit:
KK-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
32.51mm
Breite:
6.6mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, molex steckergehäuse, 6702840, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 26033081, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,145*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,412*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,396*
€ 0,471
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,384*
€ 0,457
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,327*
€ 0,389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,301*
€ 0,358
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,219*
€ 0,261
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
430310002
ab € 0,0668*
Zubehör
Molex
41671-0007
€ 2,89*
Zubehör
Molex
26-60-4080
ab € 0,36*
Zubehör
Molex
26-61-4080
€ 1,23*
Zubehör
Molex
26-48-1085
ab € 0,84*
Zubehör
Molex
26-60-5080
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.