Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 396 Stiftleiste Gerade, 8-polig / 1-reihig, Raster 3.96mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 7.0A, Nicht


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex KK 396 Stiftleiste Gerade, 8-polig / 1-reihig, Raster 3.96mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 7.0A, Nicht
Artikel-Nr.:
     108EL-6795704
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     26-60-4080
EAN/GTIN:
     5059039321971
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Serie = KK 396
Raster = 3.96mm
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Seriennummer = 41791A
Betriebsspannung = 250,0 V

Best.-Nr. ; 670-3118 670-3118 ist 3-polig mit unbestücktem Anschluss 2. Senkrechte Stiftleisten, Serie 41791. Passend für Gehäuse der Serie 2139, 3069, 6442 und 41695 und PC-Platinensteckverbinder der Serie 2145 und 41815.
Weitere Informationen:
Serie:
KK 396
Raster:
3.96mm
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Seriennummer:
41791A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: 6795704, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 26604080, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
09-50-3081
ab € 1,94*
Zubehör
Molex
09-93-0800
ab € 0,35*
Zubehör
Molex
26-03-3081
ab € 0,16*
Zubehör
Molex
09-50-8083
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.