Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 396 Stiftleiste Gerade, 8-polig / 1-reihig, Raster 3.96mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 7.0A, Nicht


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6795644
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     26-48-1085
EAN/GTIN:
     5059039303441
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Serie = KK 396
Raster = 3.96mm
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Seriennummer = 41671A
Betriebsspannung = 250,0 V

KK 396-Stiftleisten, Serie 41671 und 41672 Serie. Eine Serie von ablängbaren KK 396-Stiftleisten mit quadratischen Stifte und kraftschlüssigen Verriegelungen. Passend für Gehäuse der Serie 3069, 2139, 6442 und 41695, IDT-Steckverbinder der Serie 7674 und 7675, 41815, Leiterplattensteckverbinder der Serie 2145 und 3215.
Weitere Informationen:
Serie:
KK 396
Raster:
3.96mm
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Seriennummer:
41671A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: 6795644, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 26481085, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,44*
€ 18,3736
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,12*
€ 17,9928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,01*
€ 15,4819
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
09-50-3081
ab € 1,94*
Zubehör
Molex
09-93-0800
ab € 0,35*
Zubehör
Molex
26-03-3081
ab € 0,16*
Zubehör
Molex
09-50-8083
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.