Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 396 Stiftleiste Gerade, 8-polig / 1-reihig, Raster 3.96mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 7.0A, Nicht


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6703238
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     41671-0007
EAN/GTIN:
     5059039290543
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Serie = KK 396
Raster = 3.96mm
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Seriennummer = 41671A
Betriebsspannung = 250,0 V

KK 396-Stiftleisten, Serie 41671 und 41672 Serie. Eine Serie von ablängbaren KK 396-Stiftleisten mit quadratischen Stifte und kraftschlüssigen Verriegelungen. Passend für Gehäuse der Serie 3069, 2139, 6442 und 41695, IDT-Steckverbinder der Serie 7674 und 7675, 41815, Leiterplattensteckverbinder der Serie 2145 und 3215.
Weitere Informationen:
Serie:
KK 396
Raster:
3.96mm
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Seriennummer:
41671A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: 6703238, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 416710007, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,40*
€ 43,316
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,61*
€ 42,3759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,78*
€ 40,1982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,98*
€ 38,0562
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,45*
€ 37,4255
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,12*
€ 31,0828
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
09-50-3081
ab € 1,94*
Zubehör
Molex
09-93-0800
ab € 0,35*
Zubehör
Molex
26-03-3081
ab € 0,16*
Zubehör
Molex
09-50-8083
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.