Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB R600 Interface Relais / 250V ac 230V ac/dc, 2-poliger Wechsler DIN-Schienen 5 V → 250V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB R600 Interface Relais / 250V ac 230V ac/dc, 2-poliger Wechsler DIN-Schienen 5 V → 250V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-6700030
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SNA645013R2600 RB122G-230VUC
EAN/GTIN:
     5059041967754
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
Spulenspannung = 230V ac/dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Laststrom = 6A
Eingangsspannung max. = 250V ac
Schaltspannung = 5 V → 250V ac
Tiefe = 12mm
Höhe = 75mm
Länge = 70mm
Serie = R600
Eingangstrom = 5mA
Abschaltzeit = 15ms
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230V ac/dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Laststrom:
6A
Eingangsspannung max.:
250V ac
Schaltspannung:
5 V → 250V ac
Tiefe:
12mm
Höhe:
75mm
Länge:
70mm
Serie:
R600
Eingangstrom:
5mA
Abschaltzeit:
15ms
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, Relaismodul, koppelrelais 230v, interface relais, installationsrelais abb, 6700030, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, ABB, 1SNA645013R2600RB122G230VUC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 25,16*
€ 29,69*
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 25,65*
€ 29,73*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 26,23*
€ 30,85*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 33,41*
€ 37,62*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 37,08*
€ 50,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SNA290474R0200 SC 612
ab € 0,90*
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,95*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,04*
Zubehör
Panasonic
ERZV05D271
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.