Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-6695796
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV12H075M3
EAN/GTIN:
     3606480071164
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Kühlkörper
frequenzumrichter 230v
frequenzumrichter
Leistung = 0,75 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 230 V ac
Nennstrom = 5,3 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp = Modus
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 400Hz
STO = Nein
Antriebstyp = Regelbare Drehzahl
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Filter inbegriffen = Ja
Better World-Produkt = Ja
Gesamttiefe = 132mm

Altivar Serie ATV12. Die Frequenzumrichter der Serie Altivar ATV12 sind für drehzahlveränderliche Ansteuerung kleinerer Motoren von 0,18 bis 4 kW mit 3-phasiger Stromversorgung 230 V vorgesehen. Diese Frequenzumrichter zeichnen sich durch niedrigen Stromverbrauch, hervorragendes Betriebsverhalten und ausgezeichnete Leistung aus. Der Plug-and-Play-fähige Altivar 12 ist mit vorprogrammierten Grundfunktionen ausgestattet. Es steht eine mit Grundplatte ausgestattete Version zur Verfügung, die auch in einfach aufgebaute Geräte und Maschinen eingebaut werden kann. Eigenschaften und Vorteile. Für den thermischen Schutz sorgt ein Kaltleiter-Sensor im Leistungsmodul. Der ATV12 ist kompatibel mit dem ATV11, es gibt jedoch einige Unterschiede zwischen den beiden Antrieben. Drehzahlgeregelter Antrieb von Asynchronmotoren. Steigerung der Produktivität mithilfe von ausgeklügelten, intelligenten Funktionen. Einfache Kommunikation mit anderen Maschinen über die integrierte universelle Modbus-Verbindung. Funktioniert schon im Auslieferungszustand verlässlich, einfach nur einschalten. Hervorragendes dynamisches Betriebsverhalten bei Brems- und Beschleunigungsvorgängen. Hervorragende Drehzahlregelung bei Lastspitzen. Auf einfache Installation und Verkabelung ausgelegt. Super-schnelle Erkennung von und Schutz gegen Motorstromspitzen. Menüstruktur mit drei Ebenen – Ablesen, Überwachung und Konfiguration. Bluetooth-Option zum Herunterladen von oder Zugreifen auf Einstellungen mittels PC oder Mobiltelefon. Unauffällige in der Erscheinung, aber groß und stark in
Weitere Informationen:
Leistung:
0,75 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
230 V ac
Nennstrom:
5,3 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp:
Modus
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
400Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
Regelbare Drehzahl
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Filter inbegriffen:
Ja
Better World-Produkt:
Ja
Gesamttiefe:
132mm
Weitere Suchbegriffe: telemecanique frequenzumrichter, 6695796, Automation, Elektromotoren, Schneider Electric, ATV12H075M3, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 157,26*
€ 182,10*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 157,51*
€ 182,14*
Lager 108
Frei Haus
ab € 166,36*
€ 197,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 182,08*
€ 209,16*
€ 5,95*
ab € 192,55*
€ 221,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,88*
€ 235,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,20*
€ 234,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,67*
€ 226,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,16*
€ 212,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,36*
€ 197,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.