Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-SLM Stromkompensierte SMD Drossel, 51 μH, 2500 Ω / 100 kHz, 2 x 0.32Ω, 400 mA, 6 x 3.3 x 3.3mm, -40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6694181
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744242510
EAN/GTIN:
     5059042992755
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Netzentstörfilter
Induktivität = 51 μH
Serie = WE-SLM
Impedanz = 2500 Ω
Prüffrequenz = 100 kHz
Gleichstromwiderstand = 2 x 0.32Ω
Maximaler Strom = 400 mA
Abmessungen = 6 x 3.3 x 3.3mm
Betriebstemperaturbereich = -40 °C → +125 °C.
Montageart = Oberflächenmontage
Betriebsspannung = 80V
Anschlussart = SMD
Betriebstemperatur max. = +125°C

Würth SMD-Gleichtaktdrosseln der Serie WE-SLM. Hohe Strombelastbarkeit von bis zu 300 mA Nennspannung: 80 Vdc (42 Vac) Betriebstemperatur: -40 bis +125 °C Aufschmelzlötung empfohlen. Zu den Anwendungen gehören, USB, CAN, FireWire, Signal- und Sensorleitungen, Stromversorgungen und Datenleitungen.
Weitere Informationen:
Induktivität:
51 μH
Serie:
WE-SLM
Impedanz:
2500 Ω
Prüffrequenz:
100 kHz
Gleichstromwiderstand:
2 x 0.32Ω
Maximaler Strom:
400 mA
Abmessungen:
6 x 3.3 x 3.3mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C → +125 °C.
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebsspannung:
80V
Anschlussart:
SMD
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD Ferrit, smd ferrit würth elektronik, netzentstörfilter, 6694181, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, Wurth Elektronik, 744242510, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1276
€ 14,99*
ab € 1,96*
€ 5,08*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,53*
€ 5,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,54*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,66*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,29*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.