Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Tafelmontage Diode, 1200V / 120A, 7-Pin TO-240AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IXYS Tafelmontage Diode, 1200V / 120A, 7-Pin TO-240AA
IXYS Tafelmontage Diode, 1200V / 120A, 7-Pin TO-240AA
Artikel-Nr.:
     108EL-6687117
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MDD95-12N1B
EAN/GTIN:
     5059045856856
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
ixys diode
pin-diode
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = TO-240AA
Dauer-Durchlassstrom max. = 120A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Diodenkonfiguration = Serie
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 7
Maximaler Spannungsabfall = 1.43V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2

Bauelement mit UL-Zulassung. Zweifachdiodenmodule der Serie MDD, Ixys
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
TO-240AA
Dauer-Durchlassstrom max.:
120A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Diodenkonfiguration:
Serie
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
7
Maximaler Spannungsabfall:
1.43V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Weitere Suchbegriffe: 6687117, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, IXYS, MDD9512N1B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-00-1212
ab € 70,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.