| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6678404 Herst.-Nr.: DPG90S-2D EU EAN/GTIN: 5059040040410 |
| |
|
| | |
| Scheibenfarbe = Grau UV Schutz = Ja Typ = Schutzbrille Kratzresistent = Ja EN 166 Schutzbrille = F Serie = Infinity Smoke Belüftet = Nein
EN166 1F. Unendlich-Rauchschutzbrille. Eng anliegende Passform für mehr Komfort Bietet maximalen Komfort für den ganzen Tag Bietet Stoßfestigkeit Reduziert die Ermüdung der Augen Bügel mit Gummispitze Leichtes Design Weich verstellbarer Gummi-Nasenbügel Polycarbonatlinse Verzerrungsfreie Linse Weitere Informationen: | | Scheibenfarbe: | Grau | UV Schutz: | Ja | Typ: | Schutzbrille | Kratzresistent: | Ja | EN 166 Schutzbrille: | F | Serie: | Infinity Smoke | Belüftet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille grau, 6678404, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, DeWALT, DPG90S2DEU, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses |
| | |
| |