Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip MPLAB DSC Microcontroller Development Kit dsPIC33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip MPLAB DSC Microcontroller Development Kit dsPIC33
Artikel-Nr.:
     108EL-6677987
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM330011
EAN/GTIN:
     5059040148512
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Klassifizierung = Starterkit
Kit-Name = MPLAB
Technologie = DSC
Teilenummer des Prozessors = dsPIC33

USB-Kabel, CD mit MPLAB IDE, MPLAB C-Compiler für dsPIC DSCs, Anwendungshinweise und Beispielprogramme. dsPIC Starterkit. Das MPLAB-Starterkit für dsPIC Digital Signal Controller kann direkt an den USB-Anschluss an einem PC angeschlossen werden. Die USB-Verbindung versorgt die Leiterplatte mit Strom und Daten. Das Starterkit umfasst eine Debugging-Schaltung, mit der Anwendungen auf den integrierten dsPIC33 programmiert und dann über MPLAB IDE debugged werden. Audioeingangssignale von einem externen Mikrofon oder einer Audioanlage werden mit dem ADC-Modul zum integrierten dsPIC33 für die Software-Verarbeitung geleitet. Alternativ können Anwendungen Audio-Codec für die Umwandlung des Audiosignals verwenden. Es können Ausgangssignale durch das Output Compare-Modul des dsPIC33 als impulsweitenmodulierte, digitale Signalformen erzeugt werden. Dieses PWM-Signal wird durch einen Tiefpassfilter auf der Starterkit-Platine in ein analoges Signal umgewandelt. Alternativ können Anwendungen Audiodaten mit Audio-Codec ausgeben. Dabei wird das Audioausgangssignal dann mit einem Kopfhörerverstärkerstromkreis für die Wiedergabe auf einem Ausgabegerät verstärkt. dsPIC33FJ256GP506 40MIPS DSC, 256 kB Flash-Speicher, 16 kB SRAM Integrierter 4 MBit serieller Flash-Speicher 16/24/32-Bit Audio-Codec mit einer maximalen Abtastfrequenz von 48 kHz Preisgünstiger Schaltkreis für Tonerfassung und -wiedergabe mit 12-Bit ADC und PWM-Audio Mikrofon- und Line-Eingang mit verstellbarer Eingabeverstärkung 100 mW Kopfhörerverstärker mit digitaler Lautstärkeregelung 2 Bedienerschalter 3 Bediener-LEDs Temperaturfühler Stromversorgung über USB-Anschluss
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Starterkit
Kit-Name:
MPLAB
Technologie:
DSC
Teilenummer des Prozessors:
dsPIC33
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, eval board microchip, pic mikrocontroller, 6677987, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, DM330011, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,34*
€ 111,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 92,03*
€ 119,53*
€ 5,90*
ab € 98,11*
€ 124,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,94*
€ 141,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DSPIC33FJ256GP506-I/PT
ab € 7,40*
Zubehör
Microchip Technology
MCP6024-I/SL
ab € 1,82*
Zubehör
Multicomp
DTSM-32S-B
ab € 0,0982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.