Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP Impulstransformator 2.5mH 1:1 Durchsteckmontage, 0.5μH 10.16 x 8.89 x 6.35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OEP Impulstransformator 2.5mH 1:1 Durchsteckmontage, 0.5μH 10.16 x 8.89 x 6.35mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6675966
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     LAD4613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
SMD Übertrager
Primär-Induktanz = 2.5mH
Windungsverhältnis = 1:1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Streuinduktivität = 0.5µH
Abmessungen = 10.16 x 8.89 x 6.35mm
Tiefe = 6.35mm
Länge = 10.16mm
Breite = 8.89mm
Betriebsfrequenz max. = 55MHz
Betriebsfrequenz min. = 100kHz
Temperatur min. = 0°C

Digitale Audio-Transformatoren. Transformator für digitale Audio-Datenübertragung Hohe Übertragungsraten Geregelte Anstiegszeit von max. 25 ns Hohe Isolationsspannung SMD- und Durchsteckausführung
Weitere Informationen:
Primär-Induktanz:
2.5mH
Windungsverhältnis:
1:1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Streuinduktivität:
0.5µH
Abmessungen:
10.16 x 8.89 x 6.35mm
Tiefe:
6.35mm
Länge:
10.16mm
Breite:
8.89mm
Betriebsfrequenz max.:
55MHz
Betriebsfrequenz min.:
100kHz
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, audio übertrager 1:1, audio übertrager, oep trafo, 6675966, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Pulsüberträger, OEP, LAD4613, Power Supplies & Transformers, Transformers, Pulse Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.