| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6667817 Herst.-Nr.: M9120-E512F EAN/GTIN: 5059045319139 |
| |
|
| | |
| Interface = PCIe x16 Hersteller des Chipsatz = Matrox Serie GPU = M-Serie Speicher-Typ = DDR2 Speicher Größe = 512MB Videoausgang = DVI Videospeicher = 512 → 896MB
Betriebssysteme: Microsoft® Windows® XP (32 / 64 bit), Microsoft® Windows® Vista (32 / 64 bit), Microsoft® Windows® Server 2003 / 2008 (32 / 64 bit). Matrox M9120 PCIe x16. Die M9120 PCIe x16 DualHead®-Grafikkarte bietet 512 MB Speicher und einen erweiterten Desktop-Management-Support für die Steuerung von Geschäftsanwendungen mit hoher Leistung. Matrox DualHead®-Technologie mit Unterstützung für den gleichzeitigen Betrieb mit zwei digitalen oder analogen Monitoren 512 MB Grafikspeicher für eine verbesserte Leistung bei anspruchsvollen Multi-Monitor-Geschäftsanwendungen Unterstützung für systemeigenen PCI Express x16 Passive Kühlung für leisen Betrieb und höchste Zuverlässigkeit Benutzerfreundliche Matrox PowerDesk-Desktop-Management-Software 3 Jahre Herstellergarantie Weitere Informationen: | | Interface: | PCIe x16 | Hersteller des Chipsatz: | Matrox | Serie GPU: | M-Serie | Speicher-Typ: | DDR2 | Speicher Größe: | 512MB | Videoausgang: | DVI | Videospeicher: | 512 → 896MB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, 6667817, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, Matrox, M9120E512F, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, Graphics Cards |
| | |
| |