Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Ethernetkabel Cat.6, 100m, Schwarz Verlegekabel S/FTP, Aussen ø 6.9mm, PVC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Ethernetkabel Cat.6, 100m, Schwarz Verlegekabel S/FTP, Aussen ø 6.9mm, PVC
HARTING Ethernetkabel Cat.6, 100m, Schwarz Verlegekabel S/FTP, Aussen ø 6.9mm, PVC
Artikel-Nr.:
     108EL-6663900
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09456000501
EAN/GTIN:
     5059039173495
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kategorie = Cat.6
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = S/FTP
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Außenmantelmaterial = PVC
Aderlitzen = 7/27
Leiterquerschnitt = 0,72 mm²

Kat.6 Industriekabel, PVC Outdoor
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.6
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
S/FTP
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Außenmantelmaterial:
PVC
Aderlitzen:
7/27
Leiterquerschnitt:
0,72 mm²
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat6 sftp 100m, kat6 sftp, kat6 100m, 6663900, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, HARTING, 09456000501, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 348,6356*
€ 401,3356*
€ 5,90*
ab € 343,97*
€ 448,18*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 399,91*
€ 454,75*
Lager 108
Frei Haus
ab € 419,71*
€ 494,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 494,56*
€ 588,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 491,59*
€ 584,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 474,82*
€ 565,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 446,31*
€ 531,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 419,71*
€ 499,45
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 4,1971* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-02359
ab € 0,03261*
Zubehör
Essentra
RG-215C
ab € 7,70*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.