Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer Optics Linsenbaugruppe 6 ° x 11.7 mm, 12.45 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6656687
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     170/182
EAN/GTIN:
     5059045847724
Suchbegriffe:
LED-Halter
Lampenreflektor
led halter
Produkt Typ = LED-Linse und -halter
Betrachtungswinkel = 6 °
Abmessungen = 14.9 x 12.9 x 12.45 mm, 17.55 x 15.2 x 11.7 mm
Höhe über Panel = 11.7 mm, 12.45 mm
Set beinhaltet = Linse, Linsenhalterung
Länge = 14.9 mm, 17.55 mm
Breite = 12.9 mm, 15.2 mm

Moonstone LED-Optik. Eine Reihe von Linsen komplett mit Linsenhalter für Luxeon®-LEDs. Hohe Lichtbündelungsfähigkeit von >85 % Präzisionsgeformtes Polycarbonat mit optischer Güte für eine hohe Wärmebeständigkeit und Systemhaltbarkeit
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
LED-Linse und -halter
Betrachtungswinkel:
6 °
Abmessungen:
14.9 x 12.9 x 12.45 mm, 17.55 x 15.2 x 11.7 mm
Höhe über Panel:
11.7 mm, 12.45 mm
Set beinhaltet:
Linse, Linsenhalterung
Länge:
14.9 mm, 17.55 mm
Breite:
12.9 mm, 15.2 mm
Weitere Suchbegriffe: 6656687, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Polymer Optics, 170182, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,965* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.